ポッシュリビング
ダストボックス スクエア
木目とアイアンの相性で、シックな印象を与えてくれます。シンプルなのでお部屋にも馴染みやすいオシャレなゴミ箱です。
材質
マンゴーウッド/アイアン
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(mL)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52886637
41319
0.402
1500
W12 D12 H17
¥2,800
¥
2,798
¥3,078
(税込)
当日出荷
52886646
41320
1.006
7500
W20 D20 H28
¥5,800
¥
5,798
¥6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください