曜日別特売

ハンギングミラー ダイヤ

ハンギングミラー ダイヤ - ポッシュリビング

アンティーク調のフレームの鏡です。色々な形のフレームが特徴的な壁掛けミラーです。

材質ミラー/ブラス/アイアン形状長方形質量(kg)0.095サイズ(cm)W9 D0.3 H32(26)寸法(縦×横×厚さ)(mm)320×90×3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5288771463794ゴールド
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
5288770563793ブラック
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする