一眼型 保護メガネ オーバーグラス

一眼型 保護メガネ オーバーグラス - ミドリ安全

軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。
テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。
メガネ併用可能です。

仕様防曇・防傷加工、UVカット、ノーズパッド、上ひさしサイド付形状一眼型材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ色クリア付属品専用ポーチトラスコ品番422-8723質量(g)50規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(幅W×高さH)(mm)162×63材質(フレーム)ポリカーボネート・エラストマーテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52888475VS-301F
2,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52888475VS-301F49007104VS-301FVS-301F 一眼型 保護メガネ オーバーグラス ミドリ安全 49007104一眼型 保護メガネ オーバーグラスミドリ安全1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする