15年間保存(※製造日からの期間)ができ、非常時にお使いいただけます。
凝固剤で水分を固める方式で、ご使用後の水分漏れが発生しません。
災害などによる断水時に洋式トイレや簡易トイレでお使いいただけます。
使い勝手のよいセット品(凝固剤・汚物袋)と、お得な凝固剤のみの2パターンをご用意しています。
箱は棚などに納めやすいようコンパクトかつ一目で分かるようなデザインになっています。
品質にこだわった日本製です。


顆粒状の凝固剤に水分が加わるとモコモコと膨張して水分がなくなります。
排泄袋は黒一色で中が見える心配はありません。凝固剤には消臭・抗菌効果があります。
使用方法は箱と排泄袋をまとめた袋、凝固剤の小袋にそれぞれに記載されているので、使用時に確認できます。
イメージ画像は、凝固剤と45Lの汚物袋が、それぞれ30回使用分入っています。



会社の災害対策用に購入しました
コンパクトな箱に入っていて置き場にも困りません
災害への備えとして購入しました。
とりあえず説明書をよく読んで、使用方法の確認はしましたが、実際にはまだ使用していません。
万が一の時の備えとして、保管しておきます。
防災用に何箱か購入品しました。
ホームセンターよりお値打ち感があり、安心です。
色々 揃えていこうと思います。
非常時の準備として購入した 便器は以前より用意してたので補充分としてます 使用することがないことを祈ってます
備蓄していたトイレに枚数が20枚だったので、一日回数×人数×日数で考えると足らないと思われたので、不足分を追加して購入した。
備蓄用なのでまだ使用はしていませんが、保管しておくのに邪魔にならないサイズ感がよかったです。
説明書を見れば簡単に使えそうだし保管に場所も取らないので良い。ただこれを使う機会が来ない事を望みます。