ツルハタ(服部)
理容室・美容室のぼり 美しく縮毛矯正
用途
お店のアピールに
寸法(mm)
60×180
材質
ポンジ(ポリエステル)
仕様
【仕立】四辺ヒートカット、【チチ】上・左:3×5
印刷
インクジェットダイレクト
種別
理容室・美容室
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52889647
nbr203a
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52889656
nbr203b
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52889665
nbr203c
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52889674
nbr203d
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください