ツルハタ(服部)
飲食 テイクアウト お持ち帰りできます
(2件のレビュー)
用途
お店のアピールに
仕様
【仕立】四辺ヒートカット、【チチ】上・左:3×5
種別
飲食
材質
ポンジ(ポリエステル)
寸法(mm)
60×180
文字内容
テイクアウト お持ち帰りできます
印刷
インクジェットダイレクト
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
背景色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52890286
nbr219a
黒
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52890295
nbr219b
緑
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52890304
nbr219c
赤
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52890313
nbr219d
黄
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください