ツルハタ(服部)
歯科医院のぼり きれいな歯並び 歯列矯正
用途
お店のアピールに
仕様
【仕立】四辺ヒートカット、【チチ】上・左:3×5
種別
歯科医院
材質
ポンジ(ポリエステル)
寸法(mm)
60×180
印刷
インクジェットダイレクト
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52890566
nbr226a
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52890575
nbr226b
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52890584
nbr226c
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52890593
nbr226d
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください