曜日別特売

Luminoodle

Luminoodle - プレジーLuminoodle - プレジーLuminoodle - プレジーLuminoodle - プレジーLuminoodle - プレジーLuminoodle - プレジー

ルミヌードルは、驚くほどの明るさで広範囲を照らし、完全防水仕様にこだわった多目的「ロープ型」LEDライトです。
開発したのはアメリカ・ユタ州にあるPowerPractical社。
室内はもちろん屋外でも十分な明るさです。
ロープ形状のライトだから、広範囲を明るく照らせます。
お手持ちのUSBモバイルバッテリー、パソコン、USBポートのあるTVなど様々な電源から給電可能です。

給電方式USBタイプAリバーシブル内容量1セット
注意
※Luminoodleは、シリコンチューブの内部にテープ式ライトが入っています。USBケーブル部分とテープ式ライトの接続部分を強く引っ張ると断線等が発生し、ライトが点灯しなくなる恐れがございます。接続部分には継続的に強い負荷をかけないようご注意下さい。
※色により、点灯時間は変わります。赤、青などは、白に比べ2倍以上の時間点灯します。(消費電力が少ない)
※大容量バッテリー等を使用し、より長い時間連続点灯させることも可能です。
※点灯時間は10000mAhのバッテリー使用時。バッテリーの容量により点灯時間は異なります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
長さ(m)
最大消費電力(W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52892368-タイ4本、マグネット5個、ナイロンバッグ20035(5V1A)360
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52892386-リモコン、クイックタイ3本、マグネット3個、ナイロンバッグ1331.55(5V1A)180
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52892395-リモコン、タイ4本、マグネット5個、ナイロンバッグ233310(5V2A)360
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52892359-タイ3本、マグネット3個、ナイロンバッグ1051.55(5V0.5A)180
オープン
取扱い終了
返品不可
52892377-タイ4本、マグネット5個、ナイロンバッグ20035(5V1A)360
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする