曜日別特売

除草剤専用展着剤パレハ

除草剤専用展着剤パレハ - キング園芸
(3件のレビュー)

あらゆる液体の除草剤の効果をアップさせる「機能性展着剤」
グリホサート剤はもちろん、芝生用除草剤にも使えます。
「専用展着剤」の使用により、下記の効果が期待できます。
・除草剤を植物の細胞まで浸透させ、早く、強く効く。
・吸着性と浸透性に優れるので、雨にも流れにくくなる。
・枯殺効果をアップさせ、その後の作業を軽減する。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52892404-
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52892404
2024-01-13
用途: 除草時に使用

ほとんどラウンドアップとセットで使っています。冬場のこの時期、枯れるまでの時間が掛かるので、展着剤は必要と思われます。

1が参考にしています
対象商品 : 52892404
2023-11-10
用途: 除草剤の展着
農・林・水産業

問題無く使用していますが一般的な展着剤に比べて使用量が多い(1~3mL/L)
約10倍なので50L位で終わる。100ml入りなので500mlの商品が欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 52892404
2022-08-02
用途: 除草
有限会社 小久保木型製作所

除草剤専用展着剤とあるが、
どういうところが、除草剤専用展着剤との記載が無し、
除草の時に使用したが、
この商品を一つしか購入して居なかったので
無くなってからは、ダインで展着させた、
枯れ具合は全く同じ様で分からない、
そうなると、値段が安いのが良いと私は思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする