アース製薬
アースガーデン お庭の虫コロリ
お庭に出るさまざまな害虫に効く駆除剤
●害虫なんでもこい!※対象害虫をご確認ください。
【屋外専用】
用途
総合害虫対策
適合場所
屋外専用
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分に理解した上で使用する。
※定められた使用方法を守る。
※直射日光をさけ、湿気の少ない涼しいところに保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
剤形
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52892544
-
1本(480mL)
【有効成分】モンフルオロトリン、d-T80-フタルスリン、ビフェントリン、トランスフルトリン、チモール、植物由来成分
エアゾール
90×250×66
エアゾール
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
53093619
-
1本(1000mL)
【有効成分】d-T80-フタルスリン、ビフェントリン
スプレー
110×261×89
スプレー
オープン
¥
989
¥1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください