LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット
18Vインパクト対応。へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。
電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
用途
へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。
全長(mm)
50
形状
開口部:6角
軸(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52893305
DSH635
6.35(1/4”)
¥460
¥
339
¥373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52893314
DSH7
7
¥460
¥
339
¥373
(税込)
翌日出荷
返品不可
52893323
DSH8
8
¥460
¥
339
¥373
(税込)
翌日出荷
返品不可
52893339
DSH95
9.5(3/8”)
¥470
¥
339
¥373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52893348
DSH10
10
¥600
¥
419
¥461
(税込)
翌日出荷
返品不可
52893357
DSH12
12
¥660
¥
459
¥505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52893366
DSH13
13
¥810
¥
569
¥626
(税込)
翌日出荷
返品不可
52893375
DSH14
14
¥1,120
¥
769
¥846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください