曜日別特売

電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付)

電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

18Vインパクト対応。DSHMは強力なマグネット付きで、へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトを確実に保持、作業効率がアップ。
電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。

用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。全長(mm)50形状開口部:6角軸(mm)6.35内容量1個
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52893384DSHM6356.35(1/4”)
670
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
52893393DSHM77
670
549
604(税込)
当日出荷
52893409DSHM88
640
539
593(税込)
当日出荷
52893418DSHM959.5(3/8”)
720
579
637(税込)
当日出荷
52893427DSHM1010
730
589
648(税込)
当日出荷
52893436DSHM1212
1,090
889
978(税込)
翌日出荷
返品不可
52893445DSHM1313
1,310
999
1,099(税込)
当日出荷
52893454DSHM1414
1,710
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする