曜日別特売
DSHM12 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893436

 

DSHM12 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893436
DSHM12 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893436
DSHM12 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893436
DSHM12 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893436
DSHM12 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893436
DSHM12 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893436

電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法S(mm)12
内容量1個注文コード52893436品番DSHM12
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

18Vインパクト対応。DSHMは強力なマグネット付きで、へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトを確実に保持、作業効率がアップ。
電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。

用途
へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。
対辺寸法S(mm)
12
形状
開口部:6角
全長(mm)
50
質量(g)
40
寸法L1(mm)
5.6
寸法D(mm)
17
軸(mm)
6.35
アズワン品番
64-8491-74
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: M6ヘックスビスの締め付け用

M6ヘックスビスを締め付けるのに今迄は9.6と記載のある商品を探して使っていたのだけど3/8でも同じ事に気付き今回こちらを購入してみました今迄使っていた物より金額がほぼ半額なのにマグネットの磁力が強く使いやすそうです。次回モノタロウでの注文時にM5ヘックスビス用の8mmも購入しようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする