電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプター

電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

18Vインパクト対応。
ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。ユニバーサルタイプはコーナー部、狭所の作業に。

用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。軸(mm)6.35角度(°)振り角:30寸法D(mm)19.3内容量1個
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
軸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52893488DSUA959.5(3/8”)6.35
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
52893497DSUA12712.7(1/2”)6.35
3,630
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする