曜日別特売
DSUA95 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893488

 

DSUA95 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893488
DSUA95 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893488
DSUA95 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893488
DSUA95 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893488
DSUA95 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893488

電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターDSUA95

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm[inch])9.5(3/8”)
内容量1個注文コード52893488品番DSUA95
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

18Vインパクト対応。
ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。ユニバーサルタイプはコーナー部、狭所の作業に。

用途
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。
差込角(mm[inch])
9.5(3/8”)
全長(mm)
78
質量(g)
63
角度(°)
振り角:30
寸法D(mm)
19.3
軸(mm)
6.35
アズワン品番
64-8492-48
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする