曜日別特売
モノタロウ

モップ セット 足踏み式 シングル回転

モップ セット 足踏み式 シングル回転 - モノタロウモップ セット 足踏み式 シングル回転 - モノタロウモップ セット 足踏み式 シングル回転 - モノタロウモップ セット 足踏み式 シングル回転 - モノタロウモップ セット 足踏み式 シングル回転 - モノタロウモップ セット 足踏み式 シングル回転 - モノタロウモップ セット 足踏み式 シングル回転 - モノタロウモップ セット 足踏み式 シングル回転 - モノタロウ
(37件のレビュー)

モップをバケツの水でジャブジャブ洗った後は、ペダルを踏むと回転する脱水カゴでしっかり水切り!
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。
マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!

用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業にセット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚質量(kg)3.35種類回転モップ径(Φmm)モップ:360容量(L)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:460×279×315ハンドル長さ(mm)1245回転機構脱水のみ材質(ハンドル)ステンレス材質(バケツ)ポリプロピレン(PP)材質(モップ)マイクロファイバー繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(91.7MB)
注意
※清掃用途以外でのご使用はお止めください。
※洗浄中・脱水中はモップに触らないでください。
※モップ部分のゴミはこまめ取り除いてください。
※引火性のある物、ガラスやビンの破片などの鋭利な物の拭き取りに使用しないでください。
※傷が付きやすい素材、高価な物には使用しないでください。
※ご使用時は水平な場所で行ってください。
※製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
※引火性のあるものの近くで使用や保管はしないでください。
※分解、改造、修理はしないでください。
※本製品は家庭用ですので業務用として使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53070938M-01
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 床の清掃
Hamony製造業

掃除機では砂の埃は取れきれません、蒸気の出る掃除機を購入しようと思いましたが、安い価格で出て居たので購入しましたが、大変素早く床の砂埃が掃除でき洗剤を使わなくてもフローリングの掃除ができ週一で家中の床の掃除をして居ます。

対象商品 : 53070938
2026-01-26
用途: ビル清掃、特に階段掃除
有限会社手塚商事サービス業

とても使いやすいと思います。ただパイプの金属が薄いのか?軽く手すりにあたっただけで凹みました。

2025-11-22
用途: 早くも壊れました。
スタッグビーハウス

使用2回目でモップ柄の部分の伸縮を調整するプラスチック部品に割れが生じで固定できなくなり使い物になりません。

1が参考にしています
2025-08-05
用途: 床みがき
株式会社須田商店不動産業

モップを洗う際、水が外にこぼれやすいので、水の量を減らして静かに洗うようにした。使い始めなので、耐久性が不明ですが、丈夫だと助かります。これまで他社製品を使用していましたが、ペダルのバネが折れてしまって使えなくなりました。モップは使えても水切りができないと結局使い物になりません。本商品は、モップだけでも回転できるので、もしかするとペダルが壊れても使い続けられるのかもしれず、そうだととても良い商品だと思います。

2025-07-10
用途: 床清掃
有限会社HYOコーポレーション医療・福祉・介護関連業

使いやすく、リーズナブルでしかもモップも交換できるので非常に助かっています。しかしながら、最近ラインナップから消えてしまった、手回し式ダブル回転モップの方がよかったです。復活を望みます。

2が参考にしています
対象商品 : 53070938
2025-03-23
用途: 寮の清掃
建設業・工事業

この価格で十分使い勝手も良いので4台目ですが、モップ本体(柄の部分)が壊れてしまい、スペアのモップの先を交換する間もなく、スペアとバケツが3台分残されてます。
是非モップ本体のみの販売をお願いいたします。
2人で使用する際もバケツは1つで良いですが、モップ本体は1人に1本必要です。どうかよろしくお願いいたします。

5が参考にしています
2024-10-29
用途: 飲食店フローリング掃除に。
飲食業

少し勢いよくペダルを踏まないと水が切れませんが、使い勝手は良いです。
バケツ本体がなんか薄い気がしますが、この値段ならこれくらいかな。
シールはやっぱり剥がれました。笑

1が参考にしています
2024-09-14
用途: 店舗清掃
卸売・小売業

今まで使ってきたのが壊れたため、購入しました。
大変使いやすく凄く綺麗になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
交換用のモップは取り扱いございますでしょうか。
回答:
下記にてご案内致します。

モノタロウ スペア モップ 回転式用 2枚入り
注文コード 53070965 品番 -
内容量 1パック(2枚)
https://www.monotaro.com/p/5307/0965/
4が参考にしています
2021-11-10
質問:
柄のみの取り扱いはございますでしょうか。
回答:
現在取り扱いがございません。
2021-11-10

回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする