モップをバケツの水で回転洗浄!脱水カゴでしっかり水切り!
使い方はペダルを踏むだけでバケツ底の洗浄用突起部と脱水カゴの両方が回転するらくらく操作。
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。
マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
|
| ||
| 注文コード | 09899009 | 53070938 | 53070956 |
| 洗い | ![]() | ![]() | ![]() |
| 脱水 | ![]() | ![]() | ![]() |



菓子・食品倉庫床の水拭き清掃用に購入しました。足踏みに加え、モップ自体を押し下げる事でもモップを絞る事が出来て便利。
水切れ良く、モップも使いやすいです。洗い、絞りに体力を使わずに作業できて楽です。桶に水漏れ箇所があり移動すると滴ってしまっていたので交換してもらいました。
水も少量で済みますが、回転するモップの柄を握っているとモップ自体と離れてしますので軽く持っているようにしています。
汚れのひどいところににこのモップは向かないかもしれません。
水拭き掃除のため購入。価格はリーズナブルですが品質は良いです。ただ、足踏みするシャフトが少し強度が落ちるので、水を切るとき、足踏みの強度も下げて踏めば良いかもしれません。
モップの洗浄に水切りが足踏み回転式で手を汚さず綺麗に成り、しっかり床掃除も出来ました。代えモップも付属していて大満足です。
非常に使い勝手がよく、気に入っておりました。
半年ほどで水漏れが発生し、交換していただいたものも同様に水漏れ発生しました。非常に残念です。別のメーカーのものを検討中です。
いままで昔ながらのモップを使用していましたが、絞るのに時間かかり、手袋つけたり棒が倒れてきて顔にぶつかったり、何しろ手間でした。このモップセットが来てからお掃除が快適!1年間くらい上司のおじさんに「場所をとるし使いづらい」と私見を押し付けられ我慢していましたが、掃除するのは私なので強行購入しました。結果よかったです!水も少量で済むしすすぎも回転してくれるので汚れも落ちるし速乾だし(感涙)もっと早く買えばよかった。愛用します。
モップの吸水がとてもよいです。
2挟ローラー式の水切りを使っていたのですが、こちらの方が簡単に水切りができて助かりました。