VIBRA(新光電子)
個数はかり
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。計数操作が簡単なロングセラー商品です。
用途
計数はかり
仕様
最大個数表示:300000個、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
電源
専用ACアダプター
温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
208×310×87
湿度範囲(RH)
80%以下(但し結露のないこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
190×190
風袋引き範囲
全ひょう量
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
ひょう量単位
g
内容量
1個
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52903473
CGXII-3000
3000
0.1
¥88,000
取扱い終了
返品不可
52903489
CGXII-6000
6000
0.2
¥88,000
取扱い終了
返品不可
52903498
CGXII-12K
12000
1
¥88,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください