VIBRA(新光電子)
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 1kgセット(1g~500g)
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
質量(g)
12個/1110
形状
円筒型
等級
F2級(1級)
セット内容
1kgセット(1g~500g)
種別
OIML型
材質
非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52903979
F2CSO-1KAJ
1個
¥267,000
¥
259,800
¥285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52903988
F2CSO-1KAJ-JC2 JCSS校正付
1個
¥373,000
¥
359,800
¥395,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85464506
F2CSO-1KAJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)
1セット
¥277,000
¥
269,800
¥296,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
離島
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~