増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス

増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M1級(2級)種別増おもり型分銅受台(g仕様)材質非磁性ステンレス許容誤差最大:M1級
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表す量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52907034M1SS-100GS1個100g
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
52907059M1SS-10GS1個10g
12,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
52907077M1SS-1KS1個1kg
37,400
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
52907095M1SS-200GS1個200g
21,000
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52907113M1SS-20GS1個20g
12,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52907138M1SS-2KS1個2kg
44,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52907156M1SS-500GS1個500g
27,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
52907174M1SS-50GS1個50g
12,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52907199M1SS-5KS1個5kg
89,500
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
85467699M1SS-100GS(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット100g
26,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467708M1SS-10GS(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10g
22,500
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467717M1SS-1KS(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1kg
47,400
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467726M1SS-200GS(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット200g
31,000
30,880
33,968(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467735M1SS-20GS(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20g
22,500
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467744M1SS-2KS(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2kg
54,800
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467753M1SS-500GS(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット500g
37,400
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467769M1SS-50GS(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット50g
22,500
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467778M1SS-5KS(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5kg
99,500
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/527/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする