自転車スタンド L字型

自転車スタンド L字型 - Veloline(ベロライン)
(1件のレビュー)
材質スチール質量(kg)約1.5適合タイヤ幅(mm)約65未満サイズ(mm)約770×380×440適合タイヤサイズ~29インチ・700C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5293299586928-0100
3,150
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52932995
2021-10-10
用途: 自転車メンテ
建設業・工事業

自転車メンテナンス時にフロントタイヤが固定されずにフラフラしているのを何とかならないものかと思って検索してみると安価で良い物を発見しました。作業効率が上がります。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする