Veloline(ベロライン)
ステンレス軸 クランクアームスタンド
材質
軸芯:ステンレス、本体:アルミ
質量(g)
約70
サイズ(mm)
対応クランク幅:約33~39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52933354
86954-0199
¥5,775
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください