TRANS MOBILLY
ULTRA LIGHT E-BIKE専用4.0Ahバッテリー(脱着マグネット式)
色
ブラック
質量(g)
約640
電圧(V)
24
バッテリー
充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
4
充電時間(時間)
約3
サイズ(mm)
89×188×31
バッテリー寿命
約300回
内容量
1個
注意
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52933485
92904-0099
¥
19,845
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください