TRANS MOBILLY
E-BASIC(FDB200E)専用5.0Ahバッテリー
色
ブラック
電圧(V)
36
バッテリー
充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
5
充電時間(時間)
約3
バッテリー寿命
約500回
内容量
1個
注意
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52933494
92914-0099
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください