SKC
ダイス ガス管用(PS) SKS材 左
材質
SKS
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
山数
外径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17154488
1/8PS28 左 SKS 25径
9
28
25径
1/8PS28左
¥9,000
¥
5,798
¥6,378
(税込)
3日以内出荷
17154497
1/4PS19 左 SKS 25径
9
19
25径
1/4PS19左
¥9,000
¥
5,798
¥6,378
(税込)
3日以内出荷
17154506
1/8PS28 左 SKS 38径
13
28
38径
1/8PS28左
¥11,250
¥
7,398
¥8,138
(税込)
3日以内出荷
17154515
1/4PS19 左 SKS 38径
13
19
38径
1/4PS19左
¥11,250
¥
7,398
¥8,138
(税込)
3日以内出荷
17154524
3/8PS19 左 SKS 38径
13
19
38径
3/8PS19左
¥11,250
¥
7,398
¥8,138
(税込)
3日以内出荷
17154533
1/2PS14 左 SKS 38径
13
14
38径
1/2PS14左
¥11,250
¥
7,398
¥8,138
(税込)
3日以内出荷
17154542
1/8PS28 左 SKS 50径
16
28
50径
1/8PS28左
¥16,500
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
17154558
3/8PS19 左 SKS 50径
16
19
50径
3/8PS19左
¥16,500
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
17154567
1/2PS14 左 SKS 50径
16
14
50径
1/2PS14左
¥16,500
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
17154576
5/8PS14 左 SKS 50径
16
14
50径
5/8PS14左
¥16,500
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
17154585
3/4PS14 左 SKS 50径
16
14
50径
3/4PS14左
¥16,500
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください