末松電子製作所
電気柵 3段サルネット SN-10
対象動物
サル
タイプ
通電部:3個所
長さ(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ(m)
2
目合い(cm)
10
内容量
1巻
注意
※サルネットはFRPポール専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52909798
no.651
¥
37,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600