曜日別特売

電気柵 6段サルネット SN-7

電気柵 6段サルネット SN-7 - 末松電子製作所電気柵 6段サルネット SN-7 - 末松電子製作所
対象動物サルタイプ通電部:6個所長さ(m)50巻RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)2目合い(cm)10内容量1巻
注意
※サルネットはFRPポール専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52909807no.652
オープン
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする