曜日別特売

強力ブザー マークⅡ

強力ブザー マークⅡ - 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)強力ブザー マークⅡ - 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)強力ブザー マークⅡ - 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
(1件のレビュー)
使用温度範囲(℃)-10+40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
使用電圧範囲(V)
音量(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52910936BZ-17H AC100V100/1100.0490 ~ 12090/m(A)
7,370
5,398
5,938(税込)
当日出荷
52910945BZ-17H AC200V200/2400.021180 ~ 24090/m(A)
7,370
5,398
5,938(税込)
当日出荷
52910954BZ-17H DC100V1000.01290 ~ 12190/m(A)
10,520
7,998
8,798(税込)
当日出荷
52910963BZ-17H DC24V240.06521.6 ~ 26.490/m(A)
10,520
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52910936
2022-09-01
用途: 農機具の警報音(モミ乾燥機の満杯警報)
電気・ガス・熱供給・水道業

大きさも丁度良く警報音の大きさ良い。配線もしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする