藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
盤用ブザー
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
使用電圧範囲(V)
定格電流(A)
使用温度範囲(℃)
音量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52910988
BZ-30 AC100V
100/110
90 ~ 121
0.041
-10+40
88
¥
8,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
52910997
BZ-30 AC200V
200/220
180 ~ 240
0.03
-10~40
85
¥
8,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
52911006
BZ-30 DC24V
-
-
-
-
-
¥
15,840
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください