フリーフォームトレー パターン サークル

フリーフォームトレー パターン サークル - メテックス

持ち上げるとトレーに、テーブルに置くとテーブルマットになる2WAY仕様。
ノンスリップ仕様で、お皿やコップが滑りにくく、リバーシブルで使用可能。
テーブルに置き手を離すと、トレーの四隅が自然に開き、プレースマットになります。
両端を持って、持ち上げるとトレーに戻ります。
表面にノンスリップ加工、グラスやカップが滑らず、持ち運びが簡単、こぼれません。
ソリッドカラー二色の組み合わせと、パターンとソリッドカラーの10種類もの組み合わせ、ミニサイズから宴会用Lサイズまで豊富なサイズ展開。

材質表地:ポリプロピレン・ポリウレタン、芯材:MDF(中密度繊維版)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53018964TDFF-CCBR3-S345245ブラウン/ブラウン
オープン
3,000
3,300(税込)
6日以内出荷
53018955TDFF-CCCP3-S--シャンパン/ブラウン
オープン
取扱い終了
53018973TDFF-CCBR4-M--ブラウン/ブラウン
オープン
取扱い終了
53018989TDFF-CRBR3-S--ブラウン/ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする