PROMARK(プロマーク)
バッティングトレーナー・ネット連続 ソフトボール対応
バッティングの練習に。正面からの連続トスバッティングができるバッティングトレ-ナ-ネット。別売のトスマシンを組合せば、1人で正面からの連続トスバッティングが可能。ソフトボ-ル対応です。組立式。
材質
フレ-ム:スチ-ル、ネット:ポリエチレン
質量(kg)
約22
対応
ソフトボール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時:約200×99×260、収納時:約93.5×18×65.5
寸法(幅W×高さH)(cm)
前面フレ-ム:200×260
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52911119
HTN88
¥50,000
¥
49,980
¥54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,380
/
税込
¥
2,618
北海道地方
1
¥
2,380
/
税込
¥
2,618
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません