FALCON(ファルコン)
バッティングピッチャー
(1件のレビュー)
上下のロ-ラ-で発射するので球筋も安定。発射角度3段階調節式。ボ-ル飛距離約7~約11m。
付属品
ボ-ル4球・ボ-ルホルダー1本・ACアダプタ-付
材質
本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。
質量(kg)
約2
色
ホワイト×ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×48×48
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52911198
FTS120
¥6,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください