曜日別特売

ベリティスフロアーS ハードコート

ベリティスフロアーS ハードコート - Panasonic(パナソニック)

さまざまなインテリアスタイルとコーディネートできる床材です。複数の柄パターンで、ムクの風合いと深みを表現します。

用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応、車椅子対応基材エクセルタフベース+エコ配慮合板(裏面防虫処理)表面特殊化粧シート工法捨貼工法表面仕上げハードマット塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1箱(6枚)
注意
※球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52914725KEHSV2ATアイボリーアッシュ柄
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
52914743KEHSV2CTカームチェリー柄
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
52914759KEHSV2CYチェリー柄
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
52914777KEHSV2ETウォッシュドオーク柄
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
52914786KEHSV2EYオーク柄
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
52914795KEHSV2JYメープル柄
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
52914804KEHSV2MTエイジドチェスナット柄
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
52914813KEHSV2TTエイジドチーク柄
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
52914829KEHSV2TYウォールナット柄
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
52914838KEHSV2WYホワイトオーク柄
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
52914734KEHSV2BTインディゴオーク柄
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52914768KEHSV2DTチャコールオーク柄
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52914725KEHSV2AT71222647KEHSV2VATKEHSV2AT 抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコート Panasonic(パナソニック) 71222647抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコートPanasonic(パナソニック)1箱(6枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52914743KEHSV2CT71222665KEHSV2VCTKEHSV2CT 抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコート Panasonic(パナソニック) 71222665抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコートPanasonic(パナソニック)1箱(6枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52914759KEHSV2CY71222586KEHSV2VCYKEHSV2CY 抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコート Panasonic(パナソニック) 71222586抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコートPanasonic(パナソニック)1箱(6枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52914777KEHSV2ET71222674KEHSV2VETKEHSV2ET 抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコート Panasonic(パナソニック) 71222674抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコートPanasonic(パナソニック)1箱(6枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52914786KEHSV2EY71222629KEHSV2VEYKEHSV2EY 抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコート Panasonic(パナソニック) 71222629抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコートPanasonic(パナソニック)1箱(6枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52914795KEHSV2JY71222595KEHSV2VJYKEHSV2JY 抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコート Panasonic(パナソニック) 71222595抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコートPanasonic(パナソニック)1箱(6枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52914804KEHSV2MT71222604KEHSV2VMTKEHSV2MT 抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコート Panasonic(パナソニック) 71222604抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコートPanasonic(パナソニック)1箱(6枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52914813KEHSV2TT71222656KEHSV2VTTKEHSV2TT 抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコート Panasonic(パナソニック) 71222656抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコートPanasonic(パナソニック)1箱(6枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52914829KEHSV2TY71222683KEHSV2VTYKEHSV2TY 抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコート Panasonic(パナソニック) 71222683抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコートPanasonic(パナソニック)1箱(6枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52914838KEHSV2WY71222638KEHSV2VWYKEHSV2WY 抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコート Panasonic(パナソニック) 71222638抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコートPanasonic(パナソニック)1箱(6枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする