マルケイ(国際化工)
クリスタ 飯碗
材質
MF
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
容量(mL)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52912336
A108 WAC
白/アンバーC
中
500
133×73h
64-7759-97
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52912345
A108 WC
ホワイトC
中
500
133×73h
64-7759-96
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52912354
A108 WGC
白/グリーンC
中
500
133×73h
64-7759-98
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52912363
A109 WAC
白/アンバーC
小
400
122×70h
64-7760-01
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52912379
A109 WC
ホワイトC
小
400
122×70h
64-7759-99
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52912388
A109 WGC
白/グリーンC
小
400
122×70h
64-7760-02
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください