マルケイ(国際化工)
里ごよみ 丸茶碗 大
材質
MF
食器の種類
和食器
種別
身
色
里ごよみDC
サイズ
大
容量(mL)
520
サイズ(mm)
135×70h
アズワン品番
64-7762-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52912406
A70B STG
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください