マルケイ(国際化工)
丸茶碗 小
材質
MF
食器の種類
和食器
サイズ
小
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
容量(mL)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52912458
A74B STG
身
里ごよみDC
290
113×59h
64-7763-08
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52912467
A74C STG
蓋
里ごよみ
-
114×38h
64-7763-12
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください