マルケイ(国際化工)
粉引 丼
材質
MF
食器の種類
和食器
色
粉引
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52912503
A96 KOH
大
1000
167×85h
64-7759-78
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52912519
A97 KOH
中
810
155×81h
64-7759-83
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください