マルケイ(国際化工)
里ごよみ 煮物碗
材質
MF
食器の種類
和食器
色
里ごよみ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52912528
B29B STG
身
520
165×48h
64-7763-83
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52912537
B29C STG
蓋
-
145×48h
64-7763-84
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください