マルケイ(国際化工)
ユニプレート 中 深型
材質
MF
食器の種類
和食器
形状
丸皿
サイズ
中
容量(mL)
480
サイズ(mm)
171×163×51h
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52912616
D132 CAQ
コモンアクア
64-7767-99
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52912625
D132 CNO
コモンノバナ
64-7768-01
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください