クリスタ 19cm多用皿

クリスタ 19cm多用皿 - マルケイ(国際化工)クリスタ 19cm多用皿 - マルケイ(国際化工)
材質MF食器の種類和食器形状丸皿容量(mL)710サイズ(mm)194×47h内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52912668D170 IWCアイボリーホワイト・C64-7768-36
1,540
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
52912677D170 SDYサンドイエロー・C64-7768-37
1,540
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする