マルケイ(国際化工)
ヒートサーブハイブリッド 小判深皿
材質
PPS
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
容量(mL)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52912756
DS1B TES
身
鉄泉
300
150×120×33h
64-7769-48
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52912765
DS1B YO
身
イエローオレンジ
300
150×120×33h
64-7769-49
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52912774
DS1C TES
蓋
鉄泉
-
152×122×36h
64-7769-50
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52912783
DS1C YO
蓋
イエローオレンジ
-
152×122×36h
64-7769-51
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください