マルケイ(国際化工)
ボール・プレート 30cm正角プレート
材質
MF
食器の種類
洋食器
形状
角皿
色
ホワイトC
容量(L)
2.2
サイズ(mm)
301×301×41h
アズワン品番
64-7771-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52912835
E240 WC
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください