マルケイ(国際化工)
ボール・プレート 30cm長角プレート
材質
MF
食器の種類
洋食器
形状
角皿
色
ホワイトC
容量(L)
1.3
サイズ(mm)
302×201×40h
アズワン品番
64-7771-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52912844
E242 WC
¥
3,130
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください