マルケイ(国際化工)
ダイナー 26cmオーバルベーカー
材質
MF
食器の種類
洋食器
容量(mL)
840
サイズ(mm)
258×178×57h
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52912957
E288 GY
グレーC
64-7772-45
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52912966
E288 NAV
ネイビーC
64-7772-44
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52912975
E288 SDY
サンドイエローC
64-7772-43
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください