マルケイ(国際化工)
菜時器 スフレ 小
材質
MF
食器の種類
和食器
色
ダークレッドC
サイズ
小
容量(mL)
80
サイズ(mm)
70×40h
アズワン品番
64-7774-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52913097
G78 DR
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください