マルケイ(国際化工)
里ごよみ 十角丸小鉢
材質
MF
食器の種類
和食器
色
里ごよみ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52913106
G91B STG
身
320
113×60h
64-7775-21
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52913115
G91C STG
蓋
-
114×30h
64-7773-88
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください