マルケイ(国際化工)
ヒートサーブハイブリッド 丸小鉢
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
種別
色
容量(mL)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52913149
GS1B TES
MF
身
鉄泉
220
100×46h
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52913158
GS1B YO
MF
身
イエローオレンジ
220
100×46h
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52913167
GS1C TES
PPS
蓋
鉄泉
-
102×25h
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52913176
GS1C YO
PPS
蓋
イエローオレンジ
-
102×25h
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください