マルケイ(国際化工)
お盆 オーバルNOSトレー 小
材質
ABS(漆器)
食器の種類
和食器
サイズ
小
容量(mL)
-
サイズ(mm)
360×270×19h
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52913289
NA5 LOK
ライトオーク
64-7781-20
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52913298
NA5 WNT
ウォールナット
64-7781-21
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください