マルケイ(国際化工)
コモン色葉 丸小鉢 小 浅型
材質
MF
食器の種類
和食器
色
コモン色葉
サイズ
小
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52913386
S66B CIH
身
180
114×37h
64-7785-05
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52913395
S66C CIH
蓋
-
99×37h
64-7785-09
¥
770
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください