マルケイ(国際化工)
コモン色葉 三つ仕切皿
材質
MF
食器の種類
洋食器
形状
丸皿
色
コモン色葉
容量(mL)
-
サイズ(mm)
210×40h
アズワン品番
64-7785-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52913404
S69 CIH
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください